PBDACS16X100-M-1-ZC205A1 ペンシリンダシリーズ コガネイ 73078757

ペンシリンダシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 注文コード73078757 品番PBDACS16X100-M-1-ZC205A1
参考基準価格(税別)¥13,990 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はシリンダ内径・ストロークなど218種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5〜16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付センサペンシリンダ 取付両フート形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション可変クッション方式 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100〜1000 ロッド先端ねじ金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする