VRゴーグル ピント調整 目幅調節 スマホ 4.8〜7インチ対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73089136 品番VRG-M02BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。ピント調整・目幅調節・モールドフェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。

付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。 仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式 材質本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=合成皮革・ポリウレタン ブラック 質量(g)約280 取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×130×94(バンド含まず) 対応機種4.8〜7インチ。※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。 レンズ非球面光学レンズ 対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○ 適合サイズ約W59×D6×H115mm〜 約W85×D14×H170mm 機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする