1/2 首振りデジタルアングルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73091358 品番JTC1470
参考基準価格(税別)¥55,980 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

角度計測機能付き(角度設定:1°〜360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。

用途トルク締め+角度締めが可能 仕様ヘッド部首振り 全長(mm)665 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)17〜340 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72T

商品説明動画

デジタルアングルトルクレンチ JTC1468、JTC1469、JTC1470、JTC1472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする