PBDAH16X130-M ペンシリンダシリーズ コガネイ 73091506

ペンシリンダシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73091506 品番 PBDAH16X130-M
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5〜16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)130 作動方式複動片ロッド 仕様低油圧標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 使用流体消泡剤入りタービン油 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)5〜300 ロッド先端ねじナックルなし ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする