JTC
JTCの エンジン関連
JTCの プーリー関連工具
JTCの クランクプーリー関連工具
クランクプーリーレンチ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73091699
品番
JTC6925
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途
ワゴンR等スズキ軽自動車専用
差込角(mm)
12.7
適合車種
ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S、22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W●適合純正品番:09917-67010、09912-37010
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合純正型番
09917-67010、09912-37010