JTC
JTCの オイル機器
JTCの 注油機器
オイルファンネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73091997
品番
JTC7677A
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適!
先端ノズル2種類
材質
プラスチック
寸法(mm)
170×140×205
ノズル長(mm)
290、フレキシブルノズル:120〜215
ノズル内径(Φmm)
9
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
簡単!ホンダ軽自動車のCVTオイル交換
参考になった