計量オイルジョッキ&漏斗

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73092006 品番JTC7677X
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適!
JTC7677AとJTC5031のセットとなります。

仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類 材質(JTC7677A)プラスチック 寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205 容量(L)(JTC5031)5 ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120〜215 ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9 開口部(mm)(JTC5031)180 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※限定500SET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする