加圧式ブレーキブリーダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73092173 品番JTC6989X
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応

用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。 タンク容量(L)3 適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26〜79 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
注意
※ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット汎用アダプターがセット出来ない場合は、別売の専用アダプターセット(JTC6991)をご使用下さい。

商品説明動画

JTC6989X 加圧式ブレーキブリーダー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73092173
2024-10-19
用途:
ブレーキフルート交換作業

ブレーキフルート交換の際に使いました かなり楽に作業出来エアー噛みも無く買って正解でした

対象商品:
73092173
2024-03-02
用途:
BMWミニクーパのブレーキオイル交換
井上商会 様

ひとりでのブレーキオイル交換に最適!
1.5kpsまで加圧して使いましたが漏れもなく、しっかり使えました!
非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする