充電式プラスチックリペアキット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73092417 品番JTC2572
参考基準価格(税別)¥19,980 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。

セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル 内蔵電池リチウムイオン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

JTC2572 充電式プラスチックリペアキット
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73092417
2024-03-13
用途:
バンパーリペア
株式会社Sendlucks 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用回数5回、各使用時の使用時間20分〜30分。で壊れて使えなくなりました。

3人が参考にしています
対象商品:
73092417
2021-12-25
用途:
自動車のバンパの修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

想像以上の強度を得ることができました。値段的にな若干高めですが仕上がり具合を考えるとお値打ち商品かなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする