コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの 標準形エアシリンダ
コガネイの 丸形
ペンシリンダシリーズ PBDAPS16
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
90
取付
ノーズ形
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
注文コード
73100028
品番
PBDAPS16X90-M-Y-ZC230A1
参考基準価格(税別)
¥14,380
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・取付・ロッド先端ねじ
が
480
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク調整範囲(mm)
0〜-15
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
仕様
押側ストローク調節センサペンシリンダ
取付
ノーズ形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50〜750
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付