POL-206-38 プラチェーンダクト コガネイ 73166397

プラチェーンダクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73166397 品番 POL-206-38
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥394
販売価格(税別)
358

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。

使用温度範囲(℃)-10〜80 最小曲げ半径(mm)38 ピッチ(mm)26 リンク数(/m)39 最大フリースパン(m)0.75 最大移動ストローク(m)1.4 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5 最大移動速度(m/sec)2.5 質量(kg/m)0.6 使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。 仕様●許容断面容積率(%):60●許容内容積率(mm2):328以下●ピン付リンク側(移動端)取付金具:取付金具なし●穴付リンク側(固定端)取付金具:取付金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする