PRS100-02 精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ コガネイ 73166494

精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73166494 品番 PRS100-02
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。

圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 取付方式ブラケット無し 使用流体空気/N2/CO2/He/Ar 設定圧力範囲(MPa)0.01〜0.25 設定圧力単位MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする