使用温度範囲(℃)-10~80最小曲げ半径(mm)30ピッチ(mm)25リンク数(/m)40最大フリースパン(m)0.75最大移動ストローク(m)1.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)1.2最大移動速度(m/sec)2.5質量(kg/m)0.25使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。仕様●許容断面容積率(%):60以下●許容内容積率(mm2):118以下●ピン付リンク側(移動端)取付金具:内周固定用(取付穴内外兼用)●穴付リンク側(固定端)取付金具:内周固定用(取付穴内向)