曜日別特売
PU-204-38 プラチェーンダクト コガネイ 73166923

プラチェーンダクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)32最小曲げ半径(mm)38注文コード73166923品番PU-204-38
参考基準価格(税別)¥6,010販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。

使用温度範囲(℃)-10~80最小曲げ半径(mm)38ピッチ(mm)32リンク数(/m)32最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2最大移動速度(m/sec)2.5質量(kg/m)0.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。仕様●許容断面容積率(%):60以下●許容内容積率(mm2):168以下●ピン付リンク側(移動端)取付金具:取付金具なし●穴付リンク側(固定端)取付金具:取付金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする