使用温度範囲(℃)-10~80最小曲げ半径(mm)100ピッチ(mm)45リンク数(/m)23最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9最大ケーブル・ホース質量(kg/m)6最大移動速度(m/sec)2.5質量(kg/m)0.64使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。仕様●許容断面容積率(%):60以下●許容内容積率(mm2):634以下●ピン付リンク側(移動端)取付金具:外周固定用(取付穴内外兼用)●穴付リンク側(固定端)取付金具:外周固定用(取付穴内向)