PUM-202-HA プラチェーンダクト コガネイ 73167465

プラチェーンダクト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード73167465品番PUM-202-HA
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥669
販売価格(税別)
608

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。

仕様●リンク形状:固定端用ピン付金具(穴付リンク)●金具取付向き:内向取付●金具取付方向:外周固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする