R300-03 マルチシリーズ(全項) コガネイ 73167693

マルチシリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83 管接続口径3/8 注文コード73167693 品番R300-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,450
この商品は設定圧力範囲・管接続口径など5種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。

管接続口径3/8 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付 排気機構ノンリリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73167693 R300-03 35807895 R300-03 レギュレータ コガネイ レギュレータ コガネイ 1個 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする