コガネイ
コガネイの ロータリアクチュエータ/エアチャック
コガネイの エアチャック
コガネイの 樹脂開閉形
ラバーハンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
静的可搬質量(g)
9000
注文コード
73171358
品番
RBG050GCA
参考基準価格(税別)
¥37,510
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
静的可搬質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用温度範囲(℃)
0〜50
使用流体
空気
製品質量(g)
285
保証耐圧力(MPa)
0.2
材質(ボディ)
アルミニウム
給油
不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
適合ワーク径Φ(mm)
20〜45
使用空気圧(kPa)
(最高)0.15
静的可搬質量(g)
9000
ゴムの形状
総ゴム(クロロプレンゴム)