コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの FRLユニット
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73174255
品番
RN650-08-GS1C
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.83
ねじの種類
Rc
管接続口径
1
圧力計
圧力スイッチ付
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
使用流体
空気または非腐食性流体
設定圧力単位
MPa