コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの FRLユニット
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
注文コード
73174282
品番
RN651-08-G3
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
圧力計
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.25
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
使用流体
空気または非腐食性流体
設定圧力単位
MPa