コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの FRLユニット
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73174307
品番
RN900-06-BM
参考基準価格(税別)
¥18,760
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.83
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
圧力計
なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
使用流体
空気または非腐食性流体
設定圧力単位
MPa