SDA40X75-N-135-ZG530B1-ZC130B1 スイングシリンダ SDA40X75 コガネイ 73200618

スイングシリンダ SDA40X75

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)135 取付基本形 注文コード73200618 品番SDA40X75-N-135-ZG530B1-ZC130B1
参考基準価格(税別)¥55,910 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は揺動角度・取付など183種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50〜500 ロッド先端ねじスクエア(めねじ付) 揺動角度(°)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする