コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの ガイド付シリンダ
ガイド付ジグシリンダ SGDAK12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
73205728
品番
SGDAK12X100-HL-ZE235B1
参考基準価格(税別)
¥32,910
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
が
112
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
仕様
エンドキープガイド付ジグシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜60
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
100〜500