SGDAK16X100-HL-ZE102B1 ガイド付ジグシリンダ SGDAK16 コガネイ 73206796

ガイド付ジグシリンダ SGDAK16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード73206796 品番SGDAK16X100-HL-ZE102B1
参考基準価格(税別)¥34,970 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストローク105種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする