SGDAP50X40-ZE135B1 ガイド付ジグシリンダ SGDAP50 コガネイ 73218504

ガイド付ジグシリンダ SGDAP50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 注文コード73218504 品番SGDAP50X40-ZE135B1
参考基準価格(税別)¥56,330 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はストローク66種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)40 ストローク調整範囲(mm)0〜-10 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)100〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする