J-FIELDチャッカリ君2

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73222120 品番EC-300
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カセットボンベタイプのスタンダードモデル。
約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能。
(使用環境により異なります)

火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジG300 タイプカセットガス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×44×53 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)100-150 熱量(kw)1.4 燃焼時間(分)150 全質量(g)550 適用可能カートリッジPG300・G300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45500664
2020-08-19
用途:
ナイロン製品の成型バリ炙り

他の製品に比べ着火部品やボンベとの接合部分がしっかりしていて、壊れにくいと感じます。ボンベ交換の時に雑に扱うとパッキンが傷ついてしまいますが、丁寧に扱っていれば10年以上持っているものもあります。

対象商品:
45500664
2017-03-10
用途:
はんだづけ
荒川製作所 様

薄物のはんだづけに使用してます。適度な炎が得られ、ガスが長持ちする
ので使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする