曜日別特売
SGDAQ20X125-ZE135B1 ガイド付ジグシリンダ SGDAQ20 コガネイ 73224917

ガイド付ジグシリンダ SGDAQ20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125注文コード73224917品番SGDAQ20X125-ZE135B1
参考基準価格(税別)¥39,330販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする