ゴーグルやバイザーを上げた状態での移動や走行時の落下紛失や破損などを防ぐ脱落防止用のアイテムです
ベルトを固定できる支点を作る事により上げ下げやノンスリップベルトなどの歪み調整などが安心して行えます
クリップとヘルメットは面ファスナー脱着式なのでクリップ本体をバンドから外さずにゴーグルの脱着が可能
また別売りファスナーで他のヘルメットなどにも増設が可能です
スノーヘルメット、ジェットヘルメットやフルフェイスヘルメット等に装着可能です
仕様
サイズ:約68mm×60mm
ウエイト:約16g
対応ベルト幅:最大50mm
付属品:専用面ファスナーセット
【取り付け方法】
・ヘルメットにゴーグル等を装着しベルトの位置や角度を合わせて付属の面ファスナーを貼り付けます。
・面ファスナーはフック(硬い方)、ループ(柔らかい方)があります。
・推奨はヘルメット側に柔らかいループを、クリップに硬いフックを貼り付けます。
・面ファスナー貼付け時にはアルコールなどで脱脂/清掃の上行ってください。
・フック側は衣服などに引っ掛かる傾向があります。
・面ファスナー貼付け後は最低でも24時間は強い力が加わらないようにしてください
※一部ヘルメット形状に合わない場合は本体羽部分など軽く曲げての調整が可能です
調整の際はゆっくり少しづつ行って頂きキズ予防にあて布などをご利用ください