SGDAQ32X100-ZE135A2 ガイド付ジグシリンダ SGDAQ32 コガネイ 73227428

ガイド付ジグシリンダ SGDAQ32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード73227428 品番SGDAQ32X100-ZE135A2
参考基準価格(税別)¥60,270 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク144種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする