画像準備中

アドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10箱×10L) 注文コード73227921 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

当商品(AdBlue)は尿素SCRシステムに使用される尿素32.5%、純水67.5%からなる高品位尿素水です。
VDA(ドイツ自動車工業会)・ISO22241(品質管理規格)・ISO9001(品質マネジメントシステム)・JIS K2247‐1(日本産業規格)を取得しています。

注意
※AdBlueは危険物ではありませんが、下記にご注意ください。
※1.万が一目に入ったり皮膚についた場合は真水で15分程度洗ってください。
※2.残液を廃棄する場合には産廃業者へ処分を委託してください。
※3.ステンレス以外の金属接触不可。
※4.異物混入不可。
※AdBlue保存可能期間:10℃以下/36カ月 25℃以下/18カ月 30℃以下/12カ月 35℃以下/6カ月 36℃以上/-
※直射日光に当たらない場所で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする