SHM61S システマチックハンドリングモジュール コガネイ 73236652

システマチックハンドリングモジュール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73236652 品番SHM61S
参考基準価格(税別)¥103,940 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。

仕様●求芯力(N):5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)4.5 寸法H(mm)5.5 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.6 寸法A(mm)60 寸法F(mm)20 寸法D(mm)42 寸法E(mm)3 寸法B(mm)50 寸法C(mm)25 繰返し精度(mm)±0.02 使用流体空気 寸法I(mm)50±0.03 寸法G(mm)4 保証耐圧力(MPa)1 取付ピッチ(mm)50 給油不要 動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付 可搬質量(kg)1.5 寸法KM4 移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-0.5、θ(度):±2.5、α(度):±0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする