作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0〜60
給油不要
取付方式レールオンタイププレート固定形
作動範囲(mm)3.2〜3.5TYP(25℃)
タイプセンサタイプ
ストローク(mm)150
寸法A(mm)140
寸法B(mm)39.5
寸法C(mm)100
寸法D(mm)59.5
リード線長さ(mm)1000
シリンダー径(Φmm)25
スイッチ数1個付(センサスイッチ)
応差0.7(mm)MAX.(25℃)
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.02
仕様●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V●最高感度位置(mm):8●使用速度範囲(mm/s):50〜200●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):ショックアブソーバなし●最大積載荷重(N):98.1