作動方式ダブルピストン複動形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9
保証耐圧力(MPa)1.32
使用温度範囲(℃)0〜60
給油不要
取付方式レールオンタイププレート固定形
作動範囲(mm)-
タイプセンサタイプ
ストローク(mm)200
寸法A(mm)140
寸法B(mm)64.5
寸法C(mm)100
寸法D(mm)84.5
リード線長さ(mm)-
シリンダー径(Φmm)25
スイッチ数-
応差-
クッションショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)±10
ロッド不回転精度(°)±0.02
仕様●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50〜200●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):ショックアブソーバなし●最大積載荷重(N):98.1