コガネイ
スライドユニット SUPS25
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50~400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):3.9●最大積載荷重(N):49
注文コード
73243214
品番
SUPS25X100-G
参考基準価格(税別)
¥67,880
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様
など
287
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
ダブルピストン複動形
配管接続口径
Rc1/8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.32
使用温度範囲(℃)
0~60
給油
不要
取付方式
プレート固定形
作動範囲(mm)
-
タイプ
センサタイプ
ストローク(mm)
100
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
34.5
リード線長さ(mm)
-
寸法E(mm)
70
寸法F(mm)
49.5
シリンダー径(Φmm)
25
スイッチ数
-
応差
-
クッション
ショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)
±10
ロッド不回転精度(°)
±0.02
仕様
●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50~400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):3.9●最大積載荷重(N):49