※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイテクウッドプラス
上吊り片引き戸セット・S1ドアタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体幅・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
本体幅(mm)
712
色
扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー
注文コード
73252579
品番
-
参考基準価格(税別)
¥111,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付きタイプ。
色
扉・枠:GO(グレージュオーク) レール:アルミシルバー
レール長さ(mm)
1427
本体幅(mm)
712
扉寸法(mm)
712×1970
引手
R:右引
セット内容
扉・アウトセットレール・入隅用縦枠
本体高さ(mm)
1970
関連資料:
図面(0.12MB)
アウトセット片引き戸(上吊り仕様)施工説明書(0.65MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200