12871 RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート MUST TOOL 73274708

メイン画像

12871 RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート MUST TOOL 73274708
12871 RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート MUST TOOL 73274708
12871 RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート MUST TOOL 73274708
12871 RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート MUST TOOL 73274708

RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73274708
品番
12871
参考基準価格(税別)¥12,680販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。ストレートタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。

用途
ボルト、ナットの取り回しに。
形状
【シノ】ストレート
山数
48山
トルク(N・m)
450
ソケットサイズ(mm)
17 / 19
角数
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする