T-SGDAQ12X50-ZE135A1 ガイド付ジグシリンダ(低速仕様) コガネイ 73287463

ガイド付ジグシリンダ(低速仕様)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 シリンダ内径(Φmm)12 注文コード73287463 品番T-SGDAQ12X50-ZE135A1
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストローク・シリンダ内径252種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12〜63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 ストローク調整範囲(mm)0〜+1.5 作動方式複動片ロッド 仕様低速ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不可 配管接続口径M3×0.5 作動速度範囲(mm/s)5〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする