曜日別特売
TSR12-03 クイック継手ロータリータイプ コガネイ 73289965

クイック継手ロータリータイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
チューブ外径D(Φmm)12
接続ねじR3/8
内容量1個注文コード73289965品番TSR12-03
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手

形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60質量(g)95最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじR3/8推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ寸法A(mm)12寸法B(mm)63.7寸法C(mm)23.4有効断面積(mm2)50寸法L(mm)57.4対辺H(mm)24使用真空圧力(kPa)-100チューブ外径D(Φmm)12寸法P(Φmm)21許容回転数(min-1[r.p.m])250リング色黒色トルク(gcm)250(空転)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする