コガネイ
クイック継手ロータリータイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
チューブ外径D(Φmm)
6
10
12
4
6
8
接続ねじ
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
M5×0.8
M6×1
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73290017
品番
TSR6-02
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式
ストレート
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
質量(g)
23
最高使用圧力(MPa)
0.9
接続ねじ
R1/4
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
38.9
寸法C(mm)
17.2
有効断面積(mm
2
)
9
寸法L(mm)
32.7999999999999
対辺H(mm)
14
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ外径D(Φmm)
6
寸法P(Φmm)
12.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
500
リング色
黒色
トルク(gcm)
120(空転)