- クサトロー ニューファム 73292077

クサトロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(500mL×20本)
内容量1箱(500mL×20本)注文コード73292077品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

スギナ及びイネ科の、しつこい雑草の根まで枯らす効果の高い除草剤です。成分は雑草の茎葉から吸収され根に移行して雑草全体を枯らします。薬液が、かかった雑草だけ枯らします。

農林水産省登録第(号)
22324
容量(mL)
500
適合場所
公園・駐車場・道路・公園・家周り・のり面等・鉄道
毒劇区分
普通物
剤形
液剤
注意
※ラベルを良く読む。ラベル記載以外には使用しない。小児の手の届くところに置かない。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする