代表画像1
東栄管機
TSKバルブBOX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
黒
ブルー
寸法A(mm)
228
167
198
228
260
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73292208
品番
150 黒
参考基準価格(税別)
¥2,651
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
樹脂製で耐腐食性に優れています
用途
敷地内給水メーター・止水弁・埋設バルブの保護
色
黒
寸法H(mm)
55
寸法d(mm)
150
寸法A(mm)
228
寸法D1(mm)
200
材質
本体:PVC、蓋:PP
寸法D2(mm)
176
寸法I(mm)
30
寸法d1(mm)
166
関連資料:
図面(0.11MB)