曜日別特売
45439 ブッダのことば 永岡書店 73294195

ブッダのことば45439

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
73294195
品番
45439
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)書籍
¥800

仏教の始祖であるブッダ(釈迦)が実際に語ったとされることばの数々を、現代に置き換えてわかりやすく解説。
どれも短く簡潔でありながら、いまを生きる人々の悩みや不安、迷いを解消してくれる、力のあることばを厳選しています。
「仏教って難しそう」「ブッダのことなんて何も知らない」という人でも大丈夫。ことばを通してブッダの教えにやさしく触れられるだけでなく、その真髄をしっかり感じることができるはずです。
コラムでは、ブッダに関するミニ知識も掲載。
折に触れて読みたい、常に手元に置いておきたい一冊です。

判型
A6
ページ数
256
著者名
著: 宮下 真 監修: 永井政之
初版年月
2026年1月

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする