VR100-01-B 真空レギュレータVRシリーズ コガネイ 73312794

真空レギュレータVRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73312794 品番 VR100-01-B
参考基準価格(税別)¥25,290 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。

管接続口径1/8 設定圧力範囲(MPa)-0.0065〜-0.1 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 圧力計なし 使用流体空気 設定圧力単位kPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする