ZC205B-PBDAS10 クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ 73360674

クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)10 注文コード73360674 品番ZC205B-PBDAS10
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はシリンダ内径など3種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08〜0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50〜750 ロッド先端ねじ金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする