コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの 標準形エアシリンダ
コガネイの 丸形
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16
注文コード
73360692
品番
ZC230B-PBDAS16
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
仕様
センサペンシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.06〜0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50〜750
ロッド先端ねじ
金具なし