ZC653B-XDA アクシスシリンダ コガネイ 73360796

アクシスシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ種類ZC653 注文コード73360796 品番ZC653B-XDA
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はスイッチ種類など3種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16〜40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。

スイッチ種類ZC653 リード線長さ(mm)3000 適合シリンダXDA 仕様●センサスイッチ:無接点タイプ、表示灯付、DC4.5〜28V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする