明るさ(Lm)2000
電球の種類LED
コード長さ(cm)183
電源タイプ電源コード式
保護等級IP44
用途コンセントがない場所での照明機器として、野外での照明機器として、災害用の照明として
付属品本体×1、15V/4.5A充電器×1、車載アダプタ×1、 コンセント×1、説明書×1
仕様三脚式
材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)投光器:2.5、電源:1.5
電源4×(USB)5/3.5A、出力:12/15A(MAX)
温度範囲(℃)(電源)20〜-80
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)投光器:340×610×1050〜1380、電源:165×80×175
容量(W)180
湿度測定範囲(%)(電源)10〜-90
バッテリー三元リチウムポリマー
安全性M.S.P倍安全技術(5層保護)
寿命(電源連続使用)500以上
充電時間(時間)7〜8(MAX/DC15V)
バッテリー容量(mAh)40800
使用場所屋内・屋外用