5001 LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 73367866 5001 LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 73367866 5001 LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 73367866

LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73367866 品番 5001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。
ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300〜400mとなります。
反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。

種類ベスト型 サイズフリー 用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール タイプLED テープ幅(mm)70 テープ地色 ウエスト(cm)95〜113 着丈(cm)58 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 LEDランプあり 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73367875
2021-04-09
用途:
暗い中でのお客様対応時
サービス業

軽く、反射テープの幅が広くて、良かったので、今まで購入しいた物から切替えた。
マジックテープの部分がどれ位でダメになるか、LEDの配線が切れ易くないか、これから使用し、様子を見ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする