曜日別特売
1672 イデアル 細角・レギュラー ID-702 イノマタ化学 73368742

イデアル 細角・レギュラー ID-702

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73368742品番1672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

優れた密閉構造で食材の臭い移りもほとんどありません。
重ねてもずれにくく、冷却効果も良いので、冷蔵庫内での保存・収納に最適です。
日本工業規格(JIS)S2029に基づいて行った水漏れ試験もクリア。

材質ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン容量(mL)770形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×9.8×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-21
用途: お弁当用
医療・福祉・介護関連業

何年か前に主人のお弁当用に百均でかったのですが
蓋が壊れてしまい、同じものが欲しいのにどこにも売ってないんです。検索したらモノタロウさんで見つかって、ちょうど他にも欲しいものがあったので合わせて買わせて頂きました。
ちょうどカバンにジャストサイズなので見つかってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする