1856 ナチュラルパック イノマタ化学 73368898

1856 ナチュラルパック イノマタ化学 73368898
1856 ナチュラルパック イノマタ化学 73368898

ナチュラルパック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
容量(mL)1100
内容量1個注文コード73368898品番1856
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

毎日使うものだからシンプルで使いやすいものがいい。
冷蔵庫の保存収納や乾物などの食品保存、お出かけの際のランチボックスなど食材や用途に合わせて使い分け出来ます。

材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン容量(mL)1100形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.3×29×6電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジをご使用の際は、蓋を外してお使い下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73368898
2022-04-13
用途: 切手ぬらし器の『保管
製造業

湿らせていた切手ぬらし器が使いたい時に乾いてしまっている為この容器で保管することにしました。深さも丁度いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73368898
2019-07-25
用途: 割り箸を保管
電気・ガス・熱供給・水道業

給湯室の棚の引き出しにある割り箸を入れる容器として購入。中が見えるので少なくなったらすぐ補充できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする